| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000220363 Herst.-Nr.: 10189168 EAN/GTIN: 4043952589212 |
| |
|
| | |
| Spannstift ISO 8752 geschlitzt 16x 200 Federstahl schwere Ausf. 10 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 172,4 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8752 geschlitzt | Hauptmerkmal: | 16 x 200 | Ausführung: | Federstahl schwere Ausf. | Artikellangtext: | ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 16 x 200 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08752.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,7966* | € 3,9189* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,0475* | € 3,9975* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 3,1271* | € 4,1171* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 3,1371* | € 4,1171* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,0611* | € 4,1619* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,1271* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 41,171* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|