Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 65 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 65 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 12 x 65 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415830
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991240120065
EAN/GTIN:
     4043952696750
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube EN 14399-4 M12x 65 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 65 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 14399.124· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991240120065
Werksnummer:
8000223245
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,077000
Gewicht brutto Kg:
0,077000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 65
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,561*
€ 0,851*
5 Tage
539
20
€ 4,90*
ab € 0,67*
€ 0,95*
1 Tag
479
1
€ 5,59*
ab € 0,6902*
€ 1,0502*
Lager 1955
684
1
€ 5,99*
ab € 0,6712*
€ 1,0509*
6 Tage
684
1
€ 7,99*
ab € 0,72*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0509*
€ 1,25057
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,031*
€ 1,22689
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,0212*
€ 1,21523
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9512*
€ 1,13193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8812*
€ 1,04863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8512*
€ 1,01293
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8212*
€ 0,97723
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6712*
€ 0,79873
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240120000
ab € 0,0676*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.