Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428000050050 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 5 x 50 8.8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
106428000050050 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 5 x 50 8.8
106428000050050 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 5 x 50 8.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415916
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428000050050
EAN/GTIN:
     4043952603567
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M5x 50 8.8 200 Stück ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 50 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.800· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428000050050
Werksnummer:
8000221935
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 50
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4960
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0446*
€ 0,0663*
6 Tage
5400
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0485*
€ 0,0682*
2 Tage
4200
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0494*
€ 0,0692*
Lager 1955
6000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0481*
€ 0,0693*
6 Tage
4200
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,051*
€ 0,0708*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0481* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 13,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.