Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M5x 50 8.8 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000221935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106428000050050
EAN/GTIN:
     4043952603567
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 50 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.800 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
50 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
08.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4960
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0446*
€ 0,0663*
6 Tage
5400
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0485*
€ 0,0682*
Lager 4BULW
4200
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0494*
€ 0,0692*
7 Tage
6000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0481*
€ 0,0693*
6 Tage
4200
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,051*
€ 0,0708*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0494* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 13,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.