Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x1,25x130 ISO 8765 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x1,25x130 ISO 8765 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 10 x1,25x130 ISO 8765 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415917
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087658000101130
EAN/GTIN:
     4043952597606
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M10x1,25x130 8.8 50 Stück ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x130 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 08765.800· Normart: ISO 8765
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087658000101130
Werksnummer:
8000221139
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,086400
Gewicht brutto Kg:
0,086400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1,25x130
Norm:
ISO 8765 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,3513*
€ 0,5026*
1 Tag
315
50
€ 4,95*
ab € 0,3847*
€ 0,5147*
1 Tag
245
50
€ 5,59*
ab € 0,3909*
€ 0,5209*
Lager 1955
350
50
€ 5,99*
ab € 0,384*
€ 0,5254*
7 Tage
350
50
€ 7,99*
ab € 0,4082*
€ 0,5482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5254*
€ 0,62523
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5097*
€ 0,60654
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.