Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 8765 Schaft M10x1,25x130 8.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000221139
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10165968
EAN/GTIN:
     4043952597606
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Weitere Informationen:
Gewicht:
86,4 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8765 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 10 x1,25x130
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x130 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode 08765.800· Normart ISO 8765
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,3513*
€ 0,5026*
1 Tag
315
50
€ 4,95*
ab € 0,3847*
€ 0,5147*
1 Tag
245
50
€ 5,59*
ab € 0,3909*
€ 0,5209*
6 Tage
350
50
€ 5,99*
ab € 0,384*
€ 0,5254*
Lager 8760
350
50
€ 7,99*
ab € 0,4082*
€ 0,5482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5482*
€ 0,65236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5382*
€ 0,64046
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5182*
€ 0,61666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4882*
€ 0,58096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4782*
€ 0,56906
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4082*
€ 0,48576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.