Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 1,6 x 6 ISO 8746 m.Fase Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 1,6 x 6 ISO 8746 m.Fase Stahl
Halbrundkerbnagel 1,6 x 6 ISO 8746 m.Fase Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415990
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087460009016006
EAN/GTIN:
     4051426224231
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel ISO 8746 Fase 1,6x 6 Stahl 500 Stück ISO 8746 Stahl Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 1,6 x 6 VE=K (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08746.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087460009016006
Werksnummer:
8000219726
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,6 x 6
Norm:
ISO 8746 m.Fase
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0177*
€ 0,0263*
Lager 1955
6000
500
€ 5,99*
ab € 0,0191*
€ 0,0275*
2 Tage
4200
500
€ 5,59*
ab € 0,0197*
€ 0,0275*
7 Tage
6000
500
€ 7,99*
ab € 0,0205*
€ 0,0284*
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,024*
€ 0,0331*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0191* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 13,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.