Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 60 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 60 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 12 x 60 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416065
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991250120060
EAN/GTIN:
     4043952699195
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
Sechskantschraube EN 14399-4 M12x 60 10.9 feuerverz. 1 Stück FRIEDBERG EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 14399.125· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991250120060
Werksnummer:
8000223493
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,072000
Gewicht brutto Kg:
0,072000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 60
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,4511*
€ 0,6911*
14 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 0,545*
€ 0,815*
1 Tag
14
1
€ 5,59*
ab € 0,5566*
€ 0,8566*
2 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 0,5624*
€ 0,8624*
Lager 1955
35
1
€ 5,99*
ab € 0,5466*
€ 0,8628*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8628*
€ 1,02673
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,8447*
€ 1,00519
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8366*
€ 0,99555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7366*
€ 0,87655
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7166*
€ 0,85275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6566*
€ 0,78135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6166*
€ 0,73375
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5466*
€ 0,65045
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250120000
ab € 0,067*
Zubehör
August Friedberg
143991270120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.