Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 135 EN 14399-4 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 135 EN 14399-4 44449
Sechskantschraube M 24 x 135 EN 14399-4 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416075
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991040240135
EAN/GTIN:
     4043952695883
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube EN 14399-4 M24x 135 10.9 1 Stück PEINER EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 135 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 135mm· Gruppencode: 14399.104· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991040240135
Werksnummer:
8000223171
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,611000
Gewicht brutto Kg:
0,611000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 135
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,7951*
€ 4,0551*
5 Tage
330
5
€ 4,90*
ab € 3,435*
€ 4,725*
4 Tage
416
1
€ 5,49*
ab € 3,4988*
€ 5,0088*
1 Tag
324
1
€ 5,59*
ab € 3,5286*
€ 5,0786*
Lager 1955
462
1
€ 5,99*
ab € 3,4507*
€ 5,232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,232*
€ 6,22608
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,1513*
€ 6,13005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,7507*
€ 5,65333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6107*
€ 5,48673
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4807*
€ 5,33203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2107*
€ 5,01073
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4507*
€ 4,10633
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040240000
ab € 0,2517*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060240000
ab € 0,6961*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.