Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M24x 135 10.9 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223171
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991040240135
EAN/GTIN:
     4043952695883
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m24
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 135 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 135mm · Gruppencode: 14399.104 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
135 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Marke:
PEINER
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stah
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
353
1
€ 5,49*
ab € 2,1363*
€ 3,1163*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,7851*
€ 4,0551*
6 Tage
280
5
€ 4,90*
ab € 3,425*
€ 4,755*
Lager 4BULW
275
1
€ 5,59*
ab € 3,5386*
€ 5,0786*
6 Tage
392
1
€ 5,99*
ab € 3,4655*
€ 5,1378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0786*
€ 6,04353
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8886*
€ 5,81743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6186*
€ 5,49613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5586*
€ 5,42473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2586*
€ 5,06773
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5386*
€ 4,21093
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040240000
ab € 0,2086*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060240000
ab € 0,6961*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.