Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 27 EN 14399-4 10 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 27 EN 14399-4 10 feuerverzinkt
Sechskantmutter M 27 EN 14399-4 10 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416211
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991260270000
EAN/GTIN:
     4043952699645
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
Sechskantmutter EN 14399-4 M27 10 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-4 10 feuerverzinkt -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14399.126· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991260270000
Werksnummer:
8000223720
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,217000
Gewicht brutto Kg:
0,217000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 feuerverzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
839
1
€ 5,49*
ab € 1,0603*
€ 1,5903*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,0826*
€ 1,6226*
5 Tage
666
10
€ 4,90*
ab € 1,295*
€ 1,825*
1 Tag
653
1
€ 5,59*
ab € 1,3366*
€ 1,9866*
Lager 1955
932
1
€ 5,99*
ab € 1,3126*
€ 2,0115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0115*
€ 2,39369
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,982*
€ 2,35858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,9526*
€ 2,32359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8526*
€ 2,20459
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7726*
€ 2,10939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7126*
€ 2,03799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6226*
€ 1,93089
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3126*
€ 1,56199
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240270000
ab € 0,3513*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.