Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter EN 14399-4 M27 10 feuerverz. 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-963046
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991260270000
EAN/GTIN:
     4043952699645
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
EN 14399-4 10 feuerverzinkt -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14399.126 · Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Gewinde:
27 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlb
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
839
1
€ 5,49*
ab € 1,0603*
€ 1,5903*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,0826*
€ 1,6226*
5 Tage
666
10
€ 4,90*
ab € 1,295*
€ 1,825*
1 Tag
653
1
€ 5,59*
ab € 1,3366*
€ 1,9866*
5 Tage
932
1
€ 5,99*
ab € 1,3126*
€ 2,0115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5903*
€ 1,89246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5003*
€ 1,78536
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4703*
€ 1,74966
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3803*
€ 1,64256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3303*
€ 1,58306
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0603*
€ 1,26176
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240270000
ab € 0,3513*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.