Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantabstandsbolzen M 3 x 12/ 6 R 88086 Innen/Außengew. Stahl gal Zn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantabstandsbolzen M 3 x 12/ 6 R 88086 Innen/Außengew. Stahl gal Zn
Sechskantabstandsbolzen M 3 x 12/ 6 R 88086 Innen/Außengew. Stahl gal Zn
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417174
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880860100030012
EAN/GTIN:
     4043952660348
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3x12
abstandsbolzen m3
Sechskantabstandsbolzen R 88086 M3x 12/6 Innen/Außengew. Stahl gal Zn 100St. Artikel 88086 Stahl galvanisch verzinkt Abstands-/Distanz-Bolzen · mit Sechskant · mit Innen- und Außengewinde - Abmessung: M 3 x 12/ 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 12mm· Gruppencode: 88086.010· Normart: REYHER-Artikel 88086
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880860100030012
Werksnummer:
8000226678
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 12/ 6
Norm:
R 88086
Produktart:
Sechskantabstandsbolzen
Ausfuehrung:
Innen/Außengew. Stahl gal Zn
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1915*
3 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,1339*
€ 0,194*
2 Tage
1260
100
€ 5,49*
ab € 0,1467*
€ 0,1997*
1 Tag
980
100
€ 5,59*
ab € 0,1481*
€ 0,2031*
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,1464*
€ 0,2049*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1976*
€ 0,23514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1854*
€ 0,22063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.