Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 1 x 1 1/2 R 83933 m.UNC-Gewinde VG Grade 5 (~8.8)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube 1 x 1 1/2 R 83933 m.UNC-Gewinde VG Grade 5 (~8.8)
Sechskantschraube 1 x 1 1/2 R 83933 m.UNC-Gewinde VG Grade 5 (~8.8)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417230
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     839338041000038
EAN/GTIN:
     4051426730961
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
Sechskantschraube R 83933 UNC-Gewinde VG 1x 1 1/2 Grade 5 (~8.8) 25 Stück ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Vollgew. · mit UNC Gewinde - Abmessung: 1 x 1 1/2 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 38mm· Gruppencode: 83933.804· Normart: REYHER-Artikel 83933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
839338041000038
Werksnummer:
8000226346
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,272230
Gewicht brutto Kg:
0,272230
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 x 1 1/2
Norm:
R 83933 m.UNC-Gewinde VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
Grade 5 (~8.8)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
175
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,6943*
€ 3,5695*
7 Tage
400
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 3,0017*
€ 3,7417*
1 Tag
280
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,0117*
€ 3,7417*
Lager 1955
400
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,938*
€ 3,7851*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,6641*
€ 4,4841*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 3,7851*
€ 4,50427
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,6115*
€ 4,29769
pro Box
ab 125 Boxen
€ 3,368*
€ 4,00792
pro Box
ab 250 Boxen
€ 3,318*
€ 3,94842
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 2,938*
€ 3,49622
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,938* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 94,6275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.