Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube R 83933 UNC-Gewinde VG 1x 1 1/2 Grade 5 (~8.8) 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000226346
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839338041000038
EAN/GTIN:
     4051426730961
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Vollgew. · mit UNC Gewinde - Abmessung: 1 x 1 1/2 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 38mm · Gruppencode: 83933.804 · Normart: REYHER-Artikel 83933
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
1 ″
Form:
UNC
Ausführung:
Hex cap screws Sechskantschrauben mit Vollgewinde, mit UNC-G
Werkstoff:
Grade 5 (~8.8)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 2,7043*
€ 3,5795*
7 Tage
400
25
€ 7,99*
ab € 3,0117*
€ 3,7417*
Lager 4BULW
280
25
€ 5,59*
ab € 2,9917*
€ 3,7417*
7 Tage
400
25
€ 5,99*
ab € 2,948*
€ 3,7751*
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,6541*
€ 4,4941*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,7417*
€ 4,45262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6717*
€ 4,36932
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,5017*
€ 4,16702
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,3917*
€ 4,03612
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,9917*
€ 3,56012
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 93,5425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.