Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 130 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 130 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 20 x 130 EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417971
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991240200130
EAN/GTIN:
     4043952697344
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m20
Sechskantschraube EN 14399-4 M20x 130 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 20 x 130 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 14399.124· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991240200130
Werksnummer:
8000223307
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,388000
Gewicht brutto Kg:
0,388000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 130
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,1752*
€ 3,1752*
6 Tage
257
5
€ 4,90*
ab € 2,6125*
€ 3,6325*
2 Tage
214
1
€ 5,59*
ab € 2,6832*
€ 3,9032*
Lager 1955
305
1
€ 5,99*
ab € 2,6353*
€ 3,953*
7 Tage
305
1
€ 7,99*
ab € 2,80*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,953*
€ 4,70407
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,8941*
€ 4,63398
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6253*
€ 4,31411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5653*
€ 4,24271
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4653*
€ 4,12371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2753*
€ 3,89761
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6353*
€ 3,13601
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240200000
ab € 0,1366*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.