Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 27 x 150 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 27 x 150 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Sechskantpassschraube M 27 x 150 EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418499
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991380270150
EAN/GTIN:
     4043952752746
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
Sechskantpassschraube EN 14399-8 M27x 150 10.9 feuerverz. 1 Stück PEINER EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 x 150 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 14399.138· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991380270150
Werksnummer:
8000223801
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,910000
Gewicht brutto Kg:
0,910000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 150
Norm:
EN 14399-8
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
10.9 feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: m27 din en14399-8, din en 14399-8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 29,1568*
€ 37,9668*
5 Tage
726
1
€ 4,90*
ab € 37,1675*
€ 48,2575*
2 Tage
914
1
€ 4,95*
ab € 37,5537*
€ 48,8037*
1 Tag
712
1
€ 5,59*
ab € 38,1971*
€ 49,5871*
Lager 1955
1016
1
€ 5,99*
ab € 37,5113*
€ 50,1324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,1324*
€ 59,65756
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,8468*
€ 56,93769
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,6013*
€ 53,07555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,6313*
€ 51,92125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,5413*
€ 49,43415
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,5113*
€ 44,63845
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.