Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 3 x 5 ISO 8746 m.Fase Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 3 x 5 ISO 8746 m.Fase Aluminium
Halbrundkerbnagel 3 x 5 ISO 8746 m.Fase Aluminium
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418524
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087463000030005
EAN/GTIN:
     4051426225283
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel ISO 8746 Fase 3x 5 Aluminium 500 Stück ISO 8746 Aluminium Form A Halbrundkerbnägel · mit Fase - Abmessung: 3 x 5 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08746.300
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087463000030005
Werksnummer:
8000219789
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 5
Norm:
ISO 8746 m.Fase
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14500
500
€ 4,30*
ab € 0,0148*
€ 0,0219*
1 Tag
10150
500
€ 5,59*
ab € 0,0165*
€ 0,023*
Lager 1955
14500
500
€ 5,99*
ab € 0,0161*
€ 0,0233*
6 Tage
14500
500
€ 7,99*
ab € 0,0172*
€ 0,024*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0188*
€ 0,0261*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.