| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-087463000030005 Herst.-Nr.: 087463000030005 EAN/GTIN: 4051426225283 |
| |
|
| | |
| ISO 8746 Aluminium Form A Halbrundkerbnägel, mit Fase - Abmessung: 3 x 5 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.016 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundkerbnagel DIN 1476, Halbrundkerbnagel DIN EN ISO 8746, Halbrundkerbnagel ISO 8746, ISO 8746, Kerbnagel DIN EN ISO 8746, Kerbnagel ISO 8746, reyher din 1476 vz 3x5, din 1476, din 1476 aluminium, Halbrund-Kerbnägel, Halbrundkerbnägel, Kerbnägel, 3x5, 3 x 5, Aluminium, unveredelt; naturfarben, AM874635, 08746.300 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0148* | € 0,0219* | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0165* | € 0,023* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0161* | € 0,0233* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0172* | € 0,024* | | | | | 14 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0188* | € 0,0261* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 10,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|