Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 200 x102 x12,0 EN 16983 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder 200 x102 x12,0 EN 16983 Federstahl
Tellerfeder 200 x102 x12,0 EN 16983 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418988
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     169830002010212
EAN/GTIN:
     4051427024052
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Tellerfeder
tellerfedern 200x102x12
federring ohne norm
Tellerfeder EN 16983 200x102x12,0 Federstahl 1 Stück EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 200 x102 x12,0 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 200mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 16983.000· Länge: 102mm· Normart: EN 16983· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
169830002010212
Werksnummer:
8000225084
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,145490
Gewicht brutto Kg:
2,145490
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
200 x102 x12,0
Norm:
EN 16983
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder federstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
113
€ 4,30*
ab € 40,858*
€ 56,4604*
1 Tag
111
€ 5,59*
ab € 45,4121*
€ 59,3221*
Lager 1955
158
€ 5,99*
ab € 44,5062*
€ 59,988*
7 Tage
158
€ 7,99*
ab € 47,59*
€ 62,01*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,6989*
€ 71,3689*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,988*
€ 71,38572
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,7871*
€ 67,57665
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,1162*
€ 63,20828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,8662*
€ 61,72078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,2762*
€ 59,82868
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,5062*
€ 52,96238
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.