Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 3/8 x 3/4 R 83933 m.UNC-Gewinde VG Grade 5 (~8.8) galvanisch v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube 3/8 x 3/4 R 83933 m.UNC-Gewinde VG Grade 5 (~8.8) galvanisch v
Sechskantschraube 3/8 x 3/4 R 83933 m.UNC-Gewinde VG Grade 5 (~8.8) galvanisch v
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419919
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     839338140380019
EAN/GTIN:
     4051426733061
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
Sechskantschraube R 83933 UNC VG 3/8x3/4 Grade 5 (~8.8) galv.verz. 100St. ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC galvanisch verzinkt Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Vollgew. · mit UNC Gewinde - Abmessung: 3/8 x 3/4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 19mm· Gruppencode: 83933.814· Normart: REYHER-Artikel 83933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
839338140380019
Werksnummer:
8000226398
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016100
Gewicht brutto Kg:
0,016100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3/8 x 3/4
Norm:
R 83933 m.UNC-Gewinde VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
Grade 5 (~8.8) galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,0635*
€ 0,0898*
4 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,0641*
€ 0,0962*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,0719*
€ 0,1009*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0653*
€ 0,1018*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,0707*
€ 0,1021*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.