Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube R 83933 UNC VG 3/8x3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube R 83933 UNC VG 3/8x3/4
Sechskantschraube R 83933 UNC VG 3/8x3/4
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1314142
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     839338140380019
EAN/GTIN:
     4051426733061
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC galvanisch verzinkt Hex cap screws · Sechskantschrauben mit Vollgew. · mit UNC Gewinde - Abmessung: 3/8 x 3/4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 19mm· Gruppencode 83933.814· Normart REYHER-Artikel 83933
Weitere Informationen:
Länge:
19 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
03. Aug ?
Form:
UNC
Ausführung:
Hex cap screws Sechskantschrauben mit Vollgewinde, mit UNC-Gewinde
Werkstoff:
Grade 5 (~8.8)
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, 8000226398
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,0635*
€ 0,0898*
4 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,0641*
€ 0,0962*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,0719*
€ 0,1009*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0653*
€ 0,1018*
6 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,0707*
€ 0,1021*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.