Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken 20 x 2,3 x 6 R 88140 Typ 11 gebogen Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubhaken 20 x 2,3 x 6 R 88140 Typ 11 gebogen Stahl galvanisch verzinkt
Schraubhaken 20 x 2,3 x 6 R 88140 Typ 11 gebogen Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019420738
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881400100000020
EAN/GTIN:
     4043952671009
Schraubhaken R 88140 Typ 11 gebogen 20x2,3x6 Stahl galv.verz. 100St. Artikel 88140 Stahl Typ 11 galvanisch verzinkt Gebogene Schraubhaken Typ 11 · mit Holzschrauben-Gewinde - Abmessung: 20 x 2,3 x 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Typ 11· Gruppencode: 88140.010· Länge: 20mm· Normart: REYHER-Artikel 88140· Produkt-Typbezeichnung: Gebogene Schraubhaken Typ 11, mit Holzschrauben-Gewinde
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881400100000020
Werksnummer:
8000229330
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20 x 2,3 x 6
Norm:
R 88140 Typ 11 gebogen
Produktart:
Schraubhaken
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1980
100
€ 5,49*
ab € 0,0296*
€ 0,0429*
3 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,0709*
€ 0,1054*
5 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,1062*
1 Tag
1540
100
€ 5,59*
ab € 0,0792*
€ 0,1104*
Lager 1955
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,0781*
€ 0,1117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.