Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken R 88140 Typ 11 gebogen 20x2,3x6 Stahl galv.verz. 100St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-205486
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881400100000020
EAN/GTIN:
     4043952671009
Suchbegriffe:
Schraubhaken
reyher schraubhaken
schraubhaken
schraubhaken länge 20 mm
Artikel 88140 Stahl Typ 11 galvanisch verzinkt Gebogene Schraubhaken Typ 11 · mit Holzschrauben-Gewinde - Abmessung: 20 x 2,3 x 6 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Typ 11 · Gruppencode: 88140.010 · Länge: 20mm · Normart: REYHER-Artikel 88140 · Produkt-Typbezeichnung: Gebogene Schraubhaken Typ 11, mit Holzschrauben-Gewinde
Weitere Informationen:
Inhalt:
Gebogene Schraubhaken Typ 11, mit Holzschrauben-Gewinde
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1980
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0296*
€ 0,0429*
3 Tage
1700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0709*
€ 0,1054*
5 Tage
1600
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,1062*
1 Tag
1540
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0792*
€ 0,1104*
5 Tage
2200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0781*
€ 0,1117*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0296* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 4,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.