Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBO 884996308040000 Rosette R 88499 KORREX 804 - M 4x3,1 Polyamid 6 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBO 884996308040000 Rosette R 88499 KORREX 804 - M 4x3,1 Polyamid 6 weiß
DUBO 884996308040000 Rosette R 88499 KORREX 804 - M 4x3,1 Polyamid 6 weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2019420990
Hersteller:
     KORREX
Herst.-Nr.:
     884996308040000
EAN/GTIN:
     4043952683224
Rosette R 88499 KORREX 804 - M4x3,1 Polyamid 6 weiß 100 Stück DUBO Artikel 88499 Kunststoff PA 6 weiss KORREX-Rosetten für Senk- und Linsensenkköpfe - Abmessung: 804 - M 4x3,1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: 804 - M 4x3,1· Durchmesser: 804mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88499.630· Normart: REYHER-Artikel 88499· Oberfläche: weiss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
884996308040000
Werksnummer:
8000230891
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
804 - M 4x3,1
Norm:
R 88499 KORREX
Produktart:
Rosette
Ausfuehrung:
Polyamid 6 weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,0513*
€ 0,0728*
1 Tag
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,0664*
€ 0,0936*
Lager 1955
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,0652*
€ 0,0949*
6 Tage
1700
100
€ 7,99*
ab € 0,0694*
€ 0,0979*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0759*
€ 0,106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.