Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88499 KORREX-Rosetten Kunststoff weiß Typ 804 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88499 KORREX-Rosetten Kunststoff weiß Typ 804 VE=S
ART 88499 KORREX-Rosetten Kunststoff weiß Typ 804 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884996308040000
Hersteller:
     Dubo Dorned
Herst.-Nr.:
     2304000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KORREX-Rosetten
Rosettenscheiben KORREX
R 88499 Kunstst.PA6
ART88499
Artikel 88499 Kunststoff PA 6 weiss KORREX-Rosetten für Senk- und Linsensenkköpfe - Abmessung: 804 - M 4x3,1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88499
Werkstoff:
Kunststoff PA 6
Oberfläche:
weiss
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
804-M4x3,1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.070 KGM
Materialnummer:
88499.630.8040.000
Weitere Suchbegriffe: 804-M4x3,1, AM884998040, 88499.630.8040.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,0511*
€ 0,0731*
2 Tage
1440
100
€ 5,49*
ab € 0,0655*
€ 0,0926*
1 Tag
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,0664*
€ 0,0938*
5 Tage
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,0652*
€ 0,0951*
7 Tage
1600
100
€ 7,99*
ab € 0,0694*
€ 0,0981*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.