Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBO 884956003110000 Profilscheibe R 88495 f.Zylinderschrauben 311 - M 16x5,6 Po


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBO 884956003110000 Profilscheibe R 88495 f.Zylinderschrauben 311 - M 16x5,6 Po
DUBO 884956003110000 Profilscheibe R 88495 f.Zylinderschrauben 311 - M 16x5,6 Po
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421106
Hersteller:
     DUBO
Herst.-Nr.:
     884956003110000
EAN/GTIN:
     4043952682531
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Profilscheibe R 88495 f.Zylinderschrauben 311 - M16x5,6 PA 6 natur 50St. DUBO Artikel 88495 Kunststoff PA 6 naturfarben DUBO-Profilscheiben für Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: 311 - M 16x5,6 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Zylinderschrauben M 16· Durchmesser: 311mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88495.600· Normart: REYHER-Artikel 88495· Oberfläche: naturfarben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
884956003110000
Werksnummer:
8000230825
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
311 - M 16x5,6
Norm:
R 88495 f.Zylinderschrauben
Produktart:
Profilscheibe
Ausfuehrung:
Polyamid 6 naturfarben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
€ 9,00*
ab € 0,366*
€ 0,496*
1 Tag
175
50
€ 5,59*
ab € 0,4733*
€ 0,6333*
Lager 1955
250
50
€ 5,99*
ab € 0,4648*
€ 0,6386*
6 Tage
250
50
€ 7,99*
ab € 0,4944*
€ 0,6544*
3 Tage
250
100
Frei Haus
ab € 0,4747*
€ 0,6735*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6386*
€ 0,75993
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6217*
€ 0,73982
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5748*
€ 0,68401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5548*
€ 0,66021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5348*
€ 0,63641
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4648*
€ 0,55311
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.