Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBO 884956003010000 Profilscheibe R 88495 f.Zylinderschrauben 301 - M 6x2,5 Pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBO 884956003010000 Profilscheibe R 88495 f.Zylinderschrauben 301 - M 6x2,5 Pol
DUBO 884956003010000 Profilscheibe R 88495 f.Zylinderschrauben 301 - M 6x2,5 Pol
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421426
Hersteller:
     DUBO
Herst.-Nr.:
     884956003010000
EAN/GTIN:
     4043952682487
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
Zylinderschraube ohne Norm
kunststoffschrauben ohne din m6
zylinderschraube ohne norm
Profilscheibe R 88495 f.Zylinderschrauben 301 - M6x2,5 PA 6 natur 100St. DUBO Artikel 88495 Kunststoff PA 6 naturfarben DUBO-Profilscheiben für Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: 301 - M 6x2,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Zylinderschrauben M 6 S· Durchmesser: 301mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88495.600· Normart: REYHER-Artikel 88495· Oberfläche: naturfarben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
884956003010000
Werksnummer:
8000230821
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
301 - M 6x2,5
Norm:
R 88495 f.Zylinderschrauben
Produktart:
Profilscheibe
Ausfuehrung:
Polyamid 6 naturfarben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,0921*
€ 0,1285*
1 Tag
3500
100
€ 5,59*
ab € 0,1199*
€ 0,1659*
Lager 1955
5000
100
€ 5,99*
ab € 0,1177*
€ 0,1683*
6 Tage
5000
100
€ 7,99*
ab € 0,1253*
€ 0,1733*
3 Tage
5000
500
Frei Haus
ab € 0,1205*
€ 0,1799*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1683*
€ 0,20028
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1407*
€ 0,16743
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.