Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantverbindungsmuffe M 8 x 30 SW13 R 88087 durchg.IG Stahl gal Zn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantverbindungsmuffe M 8 x 30 SW13 R 88087 durchg.IG Stahl gal Zn
Sechskantverbindungsmuffe M 8 x 30 SW13 R 88087 durchg.IG Stahl gal Zn
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421950
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     880870100080030
EAN/GTIN:
     4043952660980
Suchbegriffe:
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
Verbindungsmutter
Distanzmuffe
Sechskantverbindungsmuffe R 88087 M8x30 SW13 durchg.IG Stahl gal Zn 100St. Artikel 88087 Stahl galvanisch verzinkt Verbindungsmuffen · Sechskant · durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 8 x 30 SW13 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88087.010· Länge: 30mm· Normart: REYHER-Artikel 88087
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
880870100080030
Werksnummer:
8000226744
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,024000
Gewicht brutto Kg:
0,024000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 30 SW13
Norm:
R 88087
Produktart:
Sechskantverbindungsmuffe
Ausfuehrung:
durchg.IG Stahl gal Zn
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2668
100
€ 4,30*
ab € 0,1195*
€ 0,1798*
6 Tage
2600
100
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,183*
Lager 1955
3500
100
€ 5,99*
ab € 0,1307*
€ 0,1907*
7 Tage
3500
100
€ 7,99*
ab € 0,1401*
€ 0,2001*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1701*
€ 0,2401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1907*
€ 0,22693
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1877*
€ 0,22336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.