| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019422282 Herst.-Nr.: 881179200080016 EAN/GTIN: 4043952737576 |
| |
|
| | |
| Schraube R 88117 diebstahlh. Seko ISR Zapfen M8x 16-T40 A 2 100 Stück Artikel 88117 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben mit Senkkopf ~ ISO 10642 · mit ISR und Zapfen - Abmessung: M 8 x 16-T40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88117.920· Normart: REYHER-Artikel 88117· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 881179200080016 | Werksnummer: | 8000228832 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 8 x 16-T40 | Norm: | R 88117 diebstahlh. Seko ISR Zapfen | Produktart: | Schraube | Ausfuehrung: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Sicherheitsschraube, sicherheitsschraube m8x16, din 7991, iso 10642 m8x16 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1072* | € 0,1557* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1155* | € 0,1585* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1184* | € 0,1634* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1162* | € 0,1658* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1237* | € 0,1707* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|