Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88117 M8X16 A2 Diebstahlhemmende Schrauben, A2 Seko, M 8x16-T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88117_AK.JPG
R88117_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88117 M8X16 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88117 M8X16 A2
EAN/GTIN:
     4043952737576
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Artikel 88117 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben mit Senkkopf ~ ISO 10642, mit ISR und Zapfen - Abmessung: M 8 x 16-T40 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: PIN-ISR Länge: 16.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88117 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
PIN-ISR
Länge:
16.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88117
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,1072*
€ 0,1557*
Lager 8670
500
100
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1585*
1 Tag
490
100
€ 5,59*
ab € 0,1184*
€ 0,1634*
5 Tage
700
100
€ 5,99*
ab € 0,1162*
€ 0,1658*
7 Tage
700
100
€ 7,99*
ab € 0,1237*
€ 0,1707*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.