Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 34 x 68 x4 R 88100 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 34 x 68 x4 R 88100 Stahl
Unterlegscheibe 34 x 68 x4 R 88100 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019422446
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881000000340000
EAN/GTIN:
     4043952665046
Suchbegriffe:
DIN 134
DIN 134 Scheibe
DIN 134 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 134
Unterlegscheibe R 88100 34x 68x4 Stahl 100 Stück Artikel 88100 Stahl Scheiben Artikel 1 (ähnl. DIN 134) Produktklasse C (g) - Abmessung: 34 x 68 x4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 34mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88100.000· Normart: REYHER-Artikel 88100· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881000000340000
Werksnummer:
8000228393
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,076500
Gewicht brutto Kg:
0,076500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
34 x 68 x4
Norm:
R 88100
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,4935*
€ 0,6638*
5 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 0,535*
€ 0,675*
2 Tage
540
100
€ 4,95*
ab € 0,5406*
€ 0,6806*
1 Tag
420
100
€ 5,59*
ab € 0,5498*
€ 0,6898*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,5344*
€ 0,6903*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,6903*
€ 0,82146
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,6623*
€ 0,78814
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6144*
€ 0,73114
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6044*
€ 0,71924
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,5744*
€ 0,68354
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,5344*
€ 0,63594
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5344* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 69,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.