| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501R88100 34X4 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: R88100 34X4 EAN/GTIN: 4043952665046 |
| |
|
| | |
| Artikel 88100 Stahl Scheiben Artikel 1 (ähnl. DIN 134) Produktklasse C (g) - Abmessung: 34 x 68 x4 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 34.00 Form: Ohne Formangabe Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88100 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 34.00 | Form: | Ohne Formangabe | Normart: | REYHER-Artikel | Normnummer: | 88100 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: R88100 34X4, 501R88100 34X4 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,4935* | € 0,6738* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,5498* | € 0,6998* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,5399* | € 0,7059* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,5743* | € 0,7243* | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,69* | € 1,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,69* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 169,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|