Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierhülse M 16 x 20 R 88498 KORREX Polyamid 6 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierhülse M 16 x 20 R 88498 KORREX Polyamid 6 weiß
Isolierhülse M 16 x 20 R 88498 KORREX Polyamid 6 weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2019422473
Hersteller:
     KORREX
Herst.-Nr.:
     884986300160020
EAN/GTIN:
     4043952683163
Isolierhülse R 88498 KORREX M16x 20 Polyamid 6 weiß 100 Stück DUBO Artikel 88498 Kunststoff PA 6 weiss KORREX-Isolierhülsen - Abmessung: M 16 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: KORREX-Isolierhülsen· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 88498.630· Normart: REYHER-Artikel 88498· Oberfläche: weiss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
884986300160020
Werksnummer:
8000230885
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
M 16 x 20
Norm:
R 88498 KORREX
Produktart:
Isolierhülse
Ausfuehrung:
Polyamid 6 weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,3463*
€ 0,4563*
1 Tag
1400
100
€ 5,59*
ab € 0,4476*
€ 0,5776*
Lager 1955
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,4396*
€ 0,5926*
1 Tag
2000
100
€ 5,45*
ab € 0,4653*
€ 0,6053*
6 Tage
2000
100
€ 7,99*
ab € 0,4675*
€ 0,6075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5926*
€ 0,70519
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5561*
€ 0,66176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5196*
€ 0,61832
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4996*
€ 0,59452
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4896*
€ 0,58262
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4396*
€ 0,52312
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.