Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88498 KORREX-Isolierhüls. Kunstst. weiß f. M 16 Länge 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88498 KORREX-Isolierhüls. Kunstst. weiß f. M 16 Länge 20 VE=S
ART 88498 KORREX-Isolierhüls. Kunstst. weiß f. M 16 Länge 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884986300160020
Hersteller:
     Dubo Dorned
Herst.-Nr.:
     1416200000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierhülsen
KORREX-Isolierhülsen
R 88498 Kunstst.PA6
ART88498
Artikel 88498 Kunststoff PA 6 weiss KORREX-Isolierhülsen - Abmessung: M 16 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88498
Werkstoff:
Kunststoff PA 6
Oberfläche:
weiss
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.292 KGM
Materialnummer:
88498.630.0160.020
Weitere Suchbegriffe: M16x20, 16x20, AM884981620, 88498.630.0160.020
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,3463*
€ 0,4563*
1 Tag
1400
100
€ 5,59*
ab € 0,4476*
€ 0,5776*
6 Tage
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,4396*
€ 0,5926*
1 Tag
2000
100
€ 5,45*
ab € 0,4653*
€ 0,6053*
6 Tage
2000
100
€ 7,99*
ab € 0,4675*
€ 0,6075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4563*
€ 0,543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4163*
€ 0,4954
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4063*
€ 0,4835
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3863*
€ 0,4597
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3463*
€ 0,4121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.