Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBO 884976306160000 Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M 16 / SW 24 Kuns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUBO 884976306160000 Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M 16 / SW 24 Kuns
DUBO 884976306160000 Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M 16 / SW 24 Kuns
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423193
Hersteller:
     KORREX
Herst.-Nr.:
     884976306160000
EAN/GTIN:
     4043952682807
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Schutzkappe R 88497 f.Sechskantmuttern f. M16/SW 24 Ku. weiß 50St. DUBO Artikel 88497 Kunststoff KORREX-Schutzkappen für Sechskantmuttern - Abmessung: f. M 16 / SW 24 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 616mm· Gruppencode: 88497.630· Normart: REYHER-Artikel 88497
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
884976306160000
Werksnummer:
8000230849
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
f. M 16 / SW 24
Norm:
R 88497 f.Sechskantmuttern
Produktart:
Schutzkappe
Ausfuehrung:
Kunststoff weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
€ 9,00*
ab € 0,2058*
€ 0,2758*
1 Tag
735
50
€ 5,59*
ab € 0,2649*
€ 0,3649*
Lager 1955
1050
50
€ 5,99*
ab € 0,2602*
€ 0,3679*
6 Tage
1050
50
€ 7,99*
ab € 0,2765*
€ 0,3765*
3 Tage
1050
200
Frei Haus
ab € 0,2663*
€ 0,4049*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3679*
€ 0,4378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3302*
€ 0,39294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3202*
€ 0,38104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3102*
€ 0,36914
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2602*
€ 0,30964
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubo Dorned
884976506160000
ab € 0,2058*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.