Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88497 KORREX-Schutzkappen weiß f. Sechskantmuttern M 16 SW 24 Kunstst VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88497 KORREX-Schutzkappen weiß f. Sechskantmuttern M 16 SW 24 Kunstst VE=S
ART 88497 KORREX-Schutzkappen weiß f. Sechskantmuttern M 16 SW 24 Kunstst VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884976306160000
Hersteller:
     Dubo Dorned
Herst.-Nr.:
     2216240000001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Artikel 88497 Kunststoff KORREX-Schutzkappen für Sechskantmuttern - Abmessung: f. M 16 / SW 24 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88497
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
f.M16/SW24
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.410 KGM
Materialnummer:
88497.630.6160.000
Weitere Suchbegriffe: KORREX-Schutzkappen, Kappen f. Schrauben und Dübel, Kunststoff-Zierkappen, Kunststoffzierkappen, R 88497 Kunstst.PA6, ART88497, f.M16/SW24, Kunststoff, AM884976160, 88497.630.6160.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
50
€ 9,00*
ab € 0,2058*
€ 0,2758*
2 Tage
405
50
€ 5,49*
ab € 0,2608*
€ 0,3508*
1 Tag
315
50
€ 5,59*
ab € 0,2649*
€ 0,3549*
5 Tage
450
50
€ 5,99*
ab € 0,2602*
€ 0,3679*
7 Tage
450
50
€ 7,99*
ab € 0,2765*
€ 0,3765*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2758*
€ 0,3282
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2658*
€ 0,3163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2558*
€ 0,3044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2458*
€ 0,2925
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2058*
€ 0,2449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dubo Dorned
884976506160000
ab € 0,2058*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.