Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz M 4 x 8 R 88330 Form A A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz M 4 x 8 R 88330 Form A A 2
Gewindeeinsatz M 4 x 8 R 88330 Form A A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423454
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883309219040008
EAN/GTIN:
     4043952674185
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Gewindeeinsatz R 88330 FormA M4x 8 A 2 25 Stück AMECOIL Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 4 x 8 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A-SR· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88330· Gruppencode: 88330.921· Normart: REYHER-Artikel 88330· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A = für Nutz-Regelgewinde, SR = AMECOIL Typ SR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
883309219040008
Werksnummer:
8000229928
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 8
Norm:
R 88330 Form A
Produktart:
Gewindeeinsatz
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
718
25
€ 5,59*
ab € 0,3324*
€ 0,4724*
2 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3129*
€ 0,4757*
Lager 1955
1025
25
€ 5,99*
ab € 0,3265*
€ 0,4761*
8 Tage
1025
25
€ 7,99*
ab € 0,3471*
€ 0,4971*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3787*
€ 0,5387*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4761*
€ 0,56656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4613*
€ 0,54895
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4365*
€ 0,51944
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4265*
€ 0,50754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4065*
€ 0,48374
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3265*
€ 0,38854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,9025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.