Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88330 FormA M4x 8 A 2 25 Stück AMECOIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000229928
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883309219040008
EAN/GTIN:
     4043952674185
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 4 x 8 VE=K (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Form A-SR · Material: A 2 · Norm: REYHER-Artikel 88330 · Gruppencode: 88330.921 · Normart: REYHER-Artikel 88330 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A = für Nutz-Regelgewinde, SR = AMECOIL Typ SR
Weitere Informationen:
für Gewinde:
4 mm
Länge:
8 mm
Marke:
AMECOIL
Lieferumfang:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, din8140 m4 x 8, din 8140, din8140 m4, Gewindeeinsätze, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
718
25
€ 5,59*
ab € 0,3324*
€ 0,4724*
2 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3129*
€ 0,4757*
7 Tage
1025
25
€ 5,99*
ab € 0,3265*
€ 0,4761*
8 Tage
1025
25
€ 7,99*
ab € 0,3471*
€ 0,4971*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3787*
€ 0,5387*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4724*
€ 0,56216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4624*
€ 0,55026
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4424*
€ 0,52646
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4324*
€ 0,51456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4124*
€ 0,49076
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3324*
€ 0,39556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.