Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken 140 x 9,9 x 22 R 88144 Typ 18 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken 140 x 9,9 x 22 R 88144 Typ 18 Stahl galvanisch verzinkt
Deckenhaken 140 x 9,9 x 22 R 88144 Typ 18 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424263
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881440100100140
EAN/GTIN:
     4043952771853
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken R 88144 Typ 18 140x 9,9x 22 Stahl galv.verz. 20 Stück Artikel 88144 Stahl Typ 18 galvanisch verzinkt Starke Deckenhaken Typ 18 · gewundene Form · mit Holzschrauben-Gewinde - Abmessung: 140 x 9,9 x 22 VE=S (20 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Durchmesser: 10mm· Form: Typ 18· Gruppencode: 88144.010· Länge: 140mm· Normart: REYHER-Artikel 88144
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881440100100140
Werksnummer:
8000229359
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,126500
Gewicht brutto Kg:
0,126500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
140 x 9,9 x 22
Norm:
R 88144 Typ 18
Produktart:
Deckenhaken
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
120
20
€ 4,30*
ab € 3,126*
€ 4,1483*
7 Tage
120
20
€ 4,90*
ab € 3,3875*
€ 4,2375*
7 Tage
160
20
€ 7,99*
ab € 3,4938*
€ 4,3438*
2 Tage
112
20
€ 5,59*
ab € 3,5038*
€ 4,3438*
Lager 1955
160
20
€ 5,99*
ab € 3,4113*
€ 4,3926*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,3926*
€ 5,22719
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,2219*
€ 5,02406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,9113*
€ 4,65445
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,8713*
€ 4,60685
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,4113*
€ 4,05945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 87,852* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.