Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

881490100080100 Stockschraube R 88149 Typ 23 E M 8 x 100 Stahl galvanisch verzi


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
881490100080100 Stockschraube R 88149 Typ 23 E M 8 x 100 Stahl galvanisch verzi
881490100080100 Stockschraube R 88149 Typ 23 E M 8 x 100 Stahl galvanisch verzi
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424376
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881490100080100
EAN/GTIN:
     4043952671368
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m8x100
stockschrauben m8
stockschraube
Stockschraube R 88149 Typ 23 E M8x 100 Stahl galv.verz. 100 Stück Artikel 88149 Stahl Typ 23 E galvanisch verzinkt Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde - Abmessung: M 8 x 100 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Typ 23 E · Werkstoff: Stahl · Gruppencode: 88149.010 · Normart: REYHER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881490100080100
Werksnummer:
8000229377
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,023720
Gewicht brutto Kg:
0,023720
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 100
Norm:
R 88149 Typ 23 E
Produktart:
Stockschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3060
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,063*
€ 0,0885*
4 Tage
2410
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0669*
€ 0,0998*
6 Tage
2400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0725*
€ 0,1018*
2 Tage
2380
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0753*
€ 0,1046*
Lager 1955
3400
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0732*
€ 0,1058*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0732* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.