Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88149 M8X100 GAL VZ Stockschrauben aus Stahl, Typ23E, M 8x100


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
R88149_T_AK.JPG
R88149_T_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88149 M8X100 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88149 M8X100 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952671368
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m8x100
stockschrauben m8
stockschraube
Artikel 88149 Stahl Typ 23 E galvanisch verzinkt Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde - Abmessung: M 8 x 100 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Typ 23 E Länge: 100.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88149 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Typ 23 E
Länge:
100.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88149
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 501R88149 M8X100 GAL VZ, R88149 M8X100 GAL VZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3060
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,063*
€ 0,0885*
4 Tage
2410
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0669*
€ 0,0998*
Lager 8670
2400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0725*
€ 0,1018*
2 Tage
2380
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0753*
€ 0,1046*
6 Tage
3400
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0732*
€ 0,1058*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.