Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken M10 x 140 x 22 R 88145 Typ 18E Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken M10 x 140 x 22 R 88145 Typ 18E Stahl galvanisch verzinkt
Deckenhaken M10 x 140 x 22 R 88145 Typ 18E Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424592
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881450100100140
EAN/GTIN:
     4043952771877
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken R 88145 Typ 18E M10x 140x 22 Stahl galv.verz. 20 Stück Artikel 88145 Stahl Typ 18E galvanisch verzinkt Starke Deckenhaken Typ 18E · gewundene Form · mit metrischem Gewinde - Abmessung: M 10 x 140 x 22 VE=S (20 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Durchmesser: 10mm· Form: Typ 18E· Gruppencode: 88145.010· Länge: 140mm· Normart: REYHER-Artikel 88145
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881450100100140
Werksnummer:
8000229361
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,131500
Gewicht brutto Kg:
0,131500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M10 x 140 x 22
Norm:
R 88145 Typ 18E
Produktart:
Deckenhaken
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
20
€ 4,30*
ab € 3,5591*
€ 4,6678*
6 Tage
20
20
€ 4,90*
ab € 3,8475*
€ 4,7575*
Lager 1955
20
20
€ 5,99*
ab € 3,8789*
€ 4,8576*
7 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,99*
ab € 4,0093*
€ 4,9393*
2 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,59*
ab € 3,9893*
€ 4,9393*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,8576*
€ 5,78054
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,7183*
€ 5,61478
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,4189*
€ 5,25849
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,3289*
€ 5,15139
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,8789*
€ 4,61589
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 97,152* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.