Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube C 3,5 x 25 ISO 1479 m.Spitze/6-kant A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube C 3,5 x 25 ISO 1479 m.Spitze/6-kant A 2
Blechschraube C 3,5 x 25 ISO 1479 m.Spitze/6-kant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424710
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     914799230035025
EAN/GTIN:
     4051426633422
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
Blechschraube ISO 1479 Spitze/6-kt C 3,5x 25 A 2 1000 Stück ISO 1479 A 2 Form C Sechskant-Blechschrauben · C = mit Spitze - Abmessung: C 3,5 x 25 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 91479.923
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
914799230035025
Werksnummer:
8000234235
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
C 3,5 x 25
Norm:
ISO 1479 m.Spitze/6-kant
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0283*
€ 0,0395*
1 Tag
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,0313*
€ 0,0415*
Lager 1955
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0308*
€ 0,0421*
7 Tage
8000
1000
€ 7,99*
ab € 0,033*
€ 0,0433*
17 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0367*
€ 0,0482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 42,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.