Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 1479 Spitze/6-kt C 3,5x 25 A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000234235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     914799230035025
EAN/GTIN:
     4051426633422
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
ISO 1479 A 2 Form C Sechskant-Blechschrauben · C = mit Spitze - Abmessung: C 3,5 x 25 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 91479.923
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sechskant-Blechschrauben, C = mit Spitze
Form:
Form C
Ø:
3,5 mm
Norm:
ISO 1479
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, blechschraube din en iso 1479 a2, blechschraube din 7976, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0283*
€ 0,0395*
Lager 4BULW
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,0313*
€ 0,0415*
5 Tage
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0308*
€ 0,0421*
7 Tage
8000
1000
€ 7,99*
ab € 0,033*
€ 0,0433*
17 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0367*
€ 0,0482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 41,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.