| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019428108 Herst.-Nr.: 11553400 EAN/GTIN: 4024596052171 |
| | |
|
| | |
| WEICON Universal Dicht-Spray ist ein haftstarker, sprühbarer Kunststoff zur Abdichtung von Undichtigkeiten. Es wurde speziell für das Abdichten feinster Risse und Nähte im Innen- und Außenbereich entwickelt. Es kann zum einfachen Abdichten in den verschiedensten Anwendungen verwendet werden, wie an Dachrinnen, Abwasser- und Abflussrohren, Wohnwagen, -mobilen und Booten, Dächern und Fenstern, Poolwänden und Teichfolien, Kellerschächten und an Lüftungsschächten. Universal Dicht-Spray haftet auf vielen Oberflächen, wie zum Beispiel Stein, Metall, Kunststoff, Holz, Emaille, uvm. Das Spray ist überlackierbar, wasserfest und witterungsbeständig. Es schützt Metalle vor Korrosion und ist frei von Bitumen und Silikon. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 11553400 | Werksnummer: | 10052243 | Gewicht netto Kg: | 0,425000 | Gewicht brutto Kg: | 0,425000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Universal Dicht-Spray |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 8,62* | € 11,41* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,06* | € 12,89* | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 5,45* | ab € 10,17* | € 12,94* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,08* | € 12,99* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 10,36* | € 13,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 22,65* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|