Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Dicht-Spray, 400 ml, weiß, 1 Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Dicht-Spray, 400 ml, weiß, 1 Dose
Universal Dicht-Spray, 400 ml, weiß, 1 Dose
Universal Dicht-Spray, 400 ml, weiß, 1 Dose
Universal Dicht-Spray, 400 ml, weiß, 1 Dose
Universal Dicht-Spray, 400 ml, weiß, 1 Dose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284WZ-140488
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11553400
EAN/GTIN:
     4024596052171
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsmittel (Rohr)
Allesdichterspray
Dichtspray
Dichtungsspray
WEICON Universal Dicht-Spray ist ein haftstarker, sprühbarer Kunststoff zur Abdichtung von Undichtigkeiten. Es wurde speziell für das Abdichten feinster Risse und Nähte im Innen- und Außenbereich entwickelt. Es kann zum einfachen Abdichten in den verschiedensten Anwendungen verwendet werden, wie an Dachrinnen, Abwasser- und Abflussrohren, Wohnwagen, -mobilen und Booten, Dächern und Fenstern, Poolwänden und Teichfolien, Kellerschächten und an Lüftungsschächten. Universal Dicht-Spray haftet auf vielen Oberflächen, wie zum Beispiel Stein, Metall, Kunststoff, Holz, Emaille, uvm.- versiegelt zuverlässig und schnell - überlackierbar, wasserfest und witterungsbeständig - für Innen- und Außenbereiche geeignet - hochelastisch bei starken Temperaturschwankungen - schützt Metalle vor Korrosion - frei von Bitumen und Silikon - vor Gebrauch muss die Oberfläche sauber und trocken sein - Farbe weiß - VPE 1 Dose - Basis Styrol-Butadien-Kautschuk - Geruch Lösemittel - Beständigkeit Meerwasser, viele Öle, schwache Basen und Säuren - überlackierbar nach ca. 20 min - Trocknungszeit 2-4 h - Temperaturbeständigkeit -50 bis +100 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
VPE:
1 Dose
Basis:
Styrol-Butadien-Kautschuk
Geruch:
Lösemittel
Beständigkeit:
Meerwasser, viele Öle, schwache Basen und Säuren
überlackierbar nach:
ca. 20 min
Trocknungszeit:
2-4 h
Temperaturbeständigkeit:
-50 bis +100 °C
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: dichtungsmittel (rohr), Abdicht-Spray, Dicht-Fix, Dicht-Fix-Spray, Dicht-Spray, Flüssigkunststoff, Sprühdichtung, Universal, Universal Dichtspray, Versiegelung, Versiegelungs-Spray
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 8,62*
€ 11,41*
5 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 9,06*
€ 12,89*
7 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 10,17*
€ 12,94*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 12,99*
Lager 284
12
€ 4,80*
ab € 10,36*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 25,90* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 158,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.