| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019528034 Herst.-Nr.: 571161 R EAN/GTIN: 4039976164740 |
| |
|
| | |
| Rems 571161 R Presszangen SetM15-18-22-28-35 Presszangen Set M Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 571161 R | Werksnummer: | 571161 R | Länge netto mm: | 440,00 | Breite netto mm: | 360,00 | Höhe netto mm: | 155,00 | Gewicht netto Kg: | 12,040000 | Länge brutto mm: | 440,00 | Breite brutto mm: | 360,00 | Höhe brutto mm: | 155,00 | Gewicht brutto Kg: | 12,040000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Presszange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 519,91* | € 569,12* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 522,46* | € 570,43* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 522,06* | € 575,68* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 540,50* | € 585,21* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.464,02* | € 5.700,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|