Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 7480500-00 Kludi Steuereinheit 74805, 35mm, mit keramischen Scheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 7480500-00 Kludi Steuereinheit 74805, 35mm, mit keramischen Scheiben
KLUDI 7480500-00 Kludi Steuereinheit 74805, 35mm, mit keramischen Scheiben
KLUDI 7480500-00 Kludi Steuereinheit 74805, 35mm, mit keramischen Scheiben
Artikel-Nr.:
     1955B-2019553607
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     7480500-00
EAN/GTIN:
     4021344054111
Suchbegriffe:
Armaturenprogramm (Kartuschen)
Kartuschen Sanitär
armaturenprogramm (kartuschen)
Kludi Steuereinheit 74805, 35mm, mit keramischen Scheiben neutral · für drucklose Armaturen Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige · Batteriepiktogramm: Nein · Ersatzteil: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Zubehör: Nein
Weitere Informationen:
eClassID:
119525083
HerstellerNr:
7480500-00
Werksnummer:
6000641805
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,055000
Gewicht brutto Kg:
0,055000
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Steuereinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 4,00*
ab € 36,29*
€ 48,10*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,81*
€ 48,97*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,64*
€ 49,83*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 37,97*
€ 50,17*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 37,89*
€ 50,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
7486800-00
ab € 40,30*
Ähnlich
Kludi
7661900-00
ab € 44,39*
Ähnlich
Kludi
7560500-00
ab € 23,78*
Ähnlich
Kludi
7412900-00
ab € 41,92*
Ähnlich
Kludi
7685600-00
ab € 28,22*
Ähnlich
Kludi
7520100-00
ab € 28,98*
Ähnlich
Kludi
7475000-00
ab € 63,59*
Ähnlich
Kludi
7589800-00
ab € 59,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.