| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-116917000 Herst.-Nr.: 7480500-00 EAN/GTIN: 4021344054111 |
| | |
|
| | |
| Kludi Steuereinheit 35mm Niederdruck neutral Steuereinheit, Hersteller Typ KLUDI GmbH&Co KG KLUDI Keramik Steuereinheit Art. Nr. 7480500-00, aus Kunststoff / Keramik, mit voreinstellbarer Heißwasserbegrenzung, Durchmesser 35 mm, nach Trinkwasserverordnung, max. Betriebstemperatur 90GradC, max. Prüfdruck 25 bar, max. Betriebsdruck 10 bar / jedoch muss bei Betriebsdrücken über 5 bar ein Druckminderer zu Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 vorgeschaltet werden, zum Verbrühschutz max. Warmwasserzulauftemperatur 65 GradC empfohlen dies entspricht an Untertischgeräten ca. Stufe I, Prüfung durch KLUDI GmbH mit 70 000 Zyklen nach DIN EN 817 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 63VSM | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 35,97* | € 47,38* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,65* | € 48,28* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,76* | € 48,66* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 38,00* | € 49,82* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 39,25* | € 51,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|